LED屋外シーリングダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)6.5 仕様●LED交換可能●カバーネジ込式●器具色:シルバー●防雨形●本体:アルミダイカスト、塗装/カバー:アクリル乳白●光源寿命:40000時間●調光器併用不可 注文コード57301575 品番DOL-5728YS
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
この商品は消費電力・仕様など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様●LED交換可能●カバーネジ込式●器具色:シルバー●防雨形●本体:アルミダイカスト、塗装/カバー:アクリル乳白●光源寿命:40000時間●調光器併用不可 質量(kg)0.4 取付天井付・壁付兼用 電圧(V)AC100 消費電力(W)6.5 寸法(Φ×高さH)(mm)95×85 ランプ 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)75.3 皮相電力(VA)11 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 定格光束(Lm)490 調光の可否非調光 従来光源白熱灯100W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする