仕様●LED交換可能●防雨形●器具色:黒●配光角:27°●防雨形●枠:鋼板、塗装/反射板:アルミシルバー電解(鏡面)/強化ガラス透明●光源寿命:40000時間●近接限度距離:0.1m●下面可カバー付●取付可能天井厚5〜25mm●調光器併用不可
質量(kg)0.5
取付サーマルプロテクタ付
径(Φmm)116
電圧(V)AC100
消費電力(W)4.6
ランプ付
色温度(K)3500
埋め込み深さ(mm)80
エネルギー消費効率(Lm/W)88
皮相電力(VA)8
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)100
定格光束(Lm)405
調光の可否非調光
従来光源12Vダイクロハロゲン35W相当