ケルヒャー
ケルヒャーの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
ケルヒャーの 高圧洗浄機用アクセサリー
ケルヒャーの その他高圧洗浄機用部品・オプション
平面フィルター KM 75/40
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57301956
品番
5.731-635.0
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
モーターを保護するフィルターです。
ポリエステル製のフィルターですので、水洗いが可能です。
高圧洗浄機で洗浄が可能です。
用途
モーターへのゴミの進入を防止するために使用されます、フィルターはポリエステル製で水洗い可能です
仕様
スイーパーKM75-40W G/Bp 用アクセサリー
トラスコ品番
794-0882
適合機種
KM 75/40 W G
幅(mm)
340
高さ(mm)
100
奥行(mm)
340