CML
CMLの 施設用家具・備品
CMLの チェア 施設用
CMLの ドクター・ナース・クランケチェア
スツールCML800B メッキタイプ ブラック S型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57302038
品番
A200202
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
気圧式で自由に高さが調節できます。
豊富なカラーバリエーション
質量(kg)
4.8
色
ブラック
寸法(cm)
53×H45〜59
材質(表面)
合皮
アズワン品番
68-5102-23
寸法(高さH×幅W)(cm)
座部:7×35
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000