軽軽十字チリトリ AZ626

(11件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57302123 品番714402000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

軽くて背が高いので掃き取りやすい。

材質ポリプロピレン 用途チリトリ 幅(cm)約33.5 全長(cm)約53 繰り返し・詰め替え対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥400 / 税込 ¥440

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-01
用途:
丈夫
その他業種

プラスチックだけど丈夫に出来ているため外使い出の破損が無い

対象商品:
57302123
2023-12-29
用途:
港湾作業してます。毎日のそうじで使ってます。
運輸・通信業

良いの見つけました。コレが欲しかったんです。ホームセンターは、水切りが付いた物しか売ってないんです。コレは水切り穴がなくて細かい砂も落ちません。砂けむりの細かな砂も履けます。水切り穴がうっとおしくて布テープでふさいでましたがコレは最高に良いですね。しかもめちゃめちゃ安い。

1人が参考にしています
対象商品:
57302123
2023-12-07
用途:
枯れ葉撤去作業に使用
大津シーハイツ自治会 様 (その他業種)

軽くて作業がスムーズに行えるようになりました。高齢者の方々軽くて使いやすいとの声を頂きました。

対象商品:
57302123
2023-12-04
用途:
枯れ葉撤去作業に使用及び清掃作業に使用しています。
大津シーハイツ自治会 様 (その他業種)

昨日クリーンよこすか清掃日に使用したところ高齢者の方々より持ち運び、作業に、軽量なので非常に良いとの声がありました。

対象商品:
57302123
2023-08-03
用途:
倉庫の清掃時に使用
藤原運輸株式会社 様 (運輸・通信業)

倉庫では結露により床に水たまりが発生します。そんな時もこのチリトリなら通常のゴミの集塵以外に床の水も掬えるところが気に入っています。

1人が参考にしています
2023-06-04
用途:
職場での清掃時
製造業

価格もお手頃で大きいけど軽くてしっかりしてます。まだ使い始めたばかりなので耐久性ははっきり言えませんが簡単には壊れなさそうです。

対象商品:
57302123
2023-05-05
用途:
清掃
澤井塾 様 (教育・研究機関)

想像以上に大きく、つくりもしっかりしています。ゴミをためる部分も大きく、ゴミも入りやすいです。小さいものだとなんどもゴミ捨てが必要でしたが、これならかなり回数が減ります。

対象商品:
57302123
2023-05-03
用途:
庭掃除
医療・福祉・介護関連業

軽くて使いやすいです。女性でも使いやすく好評です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チリトリの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/dustpan/
1人が参考にしています
2022-10-19

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする