アズワン
ジョビパッド 下腹部男性用M
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
57302187
品番
JP-PGM3
参考基準価格(税別)
¥11,520
販売価格(税込)
¥12,670
販売価格(税別)
¥
11,518
バスケットに入れる
圧迫力の加圧・分散・調整に。。
独自にブレンドしたウレタンチップを使用しています。
使用する部位に合わせてチャネル(溝)をデザインしました。
※パッド中身の素材はポリウレタンです。
下腹部・陰部の圧迫補助に。
仕様
●ヒップ周径:102~127cm●陰嚢周径:36cm
色
アイボリー
サイズ
M
アズワン品番
69-1318-02
生地
ポリエステル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000