アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の ブラシ
アズマ工業の 柄付ブラシ
スリムブラシ AG681
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57302218
品番
338001100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
細いヘッドで狭いところもラクラク。
用途
汚れ落とし用
材質
柄・ブラシ:ポリプロピレン
全長(cm)
約27
繰り返し・詰め替え
対応