ドクターサンダル139N 黒 LL 27.0〜27.5cm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード57302239 品番139N
参考基準価格(税別)¥13,400 販売価格(税込) ¥14,738
販売価格(税別)
13,398

履きやすく脱ぎやすいカウンターヒールが付いています。
適度なクッション性により、長時間履いていても疲れにくい設計です。
セキスイ・ナノトタル加工を施しており、ゼオライトがすばやくニオイを吸着、ミネラルイオンがニオイを分解・消臭します。

材質ウレタン サイズLL(27.0〜27.5cm) アズワン品番8-7544-28
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする