トップザイム S-100 1L 1ケース 6本入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(6本) 注文コード57302291 品番-
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

タンパク質汚れだけではなく、脂質汚れに対しても高い洗浄力を発揮します。
ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮を材質とした医療器具に使用できます。
適度な泡立ちで、用手・浸漬洗浄や超音波洗浄にも使用できます。
浸漬槽の希釈液の色で洗浄剤の入れ忘れを確認できます。また、洗浄剤の残量もひと目でチェックできます。

成分タンパク質分解酵素、界面活性剤、酵素安定化剤、金属腐食防止剤 容量(L)1 pH7.9(原液・1.0%) 液性中性 吐出量(mL)約3/回 アズワン品番68-7003-30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤 病院・施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする