アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の ワイパー
アズマ工業の 水切りワイパー・ドライワイパー
AC3-637 通水ガラスワイパー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57302306
品番
524596000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
水を流しながら洗える。
ロングサイズ。
全長(cm)
162
用途
窓ガラス掃除
材質
ヘッド:ABS樹脂 、ゴム:合成ゴム 、不織布:ナイロン 、スポンジ:ウレタンフォーム 、柄:アルミ
拭き幅(cm)
24
繰り返し・詰め替え
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人様宅への配達不可の商品です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200