極わめてワイパーF AZ394

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード57302412 品番402960010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

この1本でフローリングのトータルケア。

用途水拭き掃除 材質本体/、ヘッド:ポリエチレン 、スポンジ:EVA樹脂 、柄:樹脂被覆鋼管 、シート/ポリエステル・レーヨン・ポリエチレン(シートサイズ:約30×20cm ※5枚入) 柄長さ(mm)約750〜1260 ヘッド幅(mm)約270 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする