ジョイントパーテーション ウォールナット 幅900×高さ1504×奥行300mm

商品レビューを投稿する
25日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード57302415 品番FL-JTP15-W
参考基準価格(税別)¥29,800 販売価格(税込) ¥32,778
販売価格(税別)
29,798

ウォールナット調のパネルでどのオフィスに調和します。
連結マグネット・スタンドプレートが付属しており、本体のみでオプション費用はありません。
連結マグネットを採用しており、気軽にレイアウト変更が可能です。
スタンドプレートの取外しは簡単!取り外せば省スペースに収納できます。

質量(kg)約6.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)900×1504×300 材質(フレーム)アルミニウム合金(アルマイト) アズワン品番68-6622-15 パネル厚(mm)4.3 材質(パネル)化粧板(MDF基材)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする