ぱたぱた粘着ローラーF AZ351WH

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード57302437 品番727671000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

本体とカバーが一体式だからサッと使えてサッと収納できる。

幅(cm)約16 用途カーペット用ローラー 材質カバー:ポリプロピレン 、柄:アルミ テープ:粘着加工紙(16cm×80周)※1本付 テープ幅(mm)160 巻数80周 全長(cm)約62〜96.5 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57302437
2022-09-01
用途:
更衣室のちょこっと清掃

会社の更衣室で使用しています。
カバーを付けたまま立てて置き、使用時はカバーの片側だけ跳ね上げ気になる毛髪や糸くずをピンポイントでササっとローラー掛け出来る優れものです。すっかりお気にめした従業員からの要望で従業員の自宅用を追加購入しています。

対象商品:
57302437
2022-11-07
用途:
執務室内の掃除
その他業種

カバーが自立するので、とても使い勝手がよく、気づいた時にサッと取り出せて余計なストレスがないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする