B030101 スチーマーCML100 50Hz CML 57302440

B030101 スチーマーCML100 50Hz CML 57302440
B030101 スチーマーCML100 50Hz CML 57302440

スチーマーCML100 50Hz

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個注文コード57302440品番B030101
参考基準価格(税別)¥31,500販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980

オゾンランプ(短波長殺菌ランプ)付きイオンスチーマーで殺菌&リフレッシュ!!
ビーカー式で、メンテナンスも楽々です。
毛穴の老廃物を除去し、皮膚に水分を与え、血液循環を促進、肌リズムを整えます。
オゾン灯が付いており、洗浄等に効果が期待できます。

質量(kg)10最大消費電力(W)680寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【本体】70×25×45【スタンド】60×60×80~90アズワン品番68-5102-08ビーカー容量(mL)650
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする