アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の スポンジ
アズマ工業の 柄付スポンジ
PY655 墓石用ゴシゴシスポンジ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57302446
品番
321034000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
グリップ式だからゴシゴシ洗える。
材質
ABS樹脂・ウレタンフォーム・ポリエチレンフォーム・ポリエステル・ポリプロピレン
用途
汚れ落とし用
幅(cm)
約9
全長(cm)
約15
繰り返し・詰め替え
対応