スピアマン触覚計

商品レビューを投稿する
41日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57302476 品番T.K.K.2109
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥89,300 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980

空間触覚、知覚の測定に使用します。
皮膚上の二点が同時に刺激される時、それがある程度接近している時は、一点の様に感じられますが、それが二点として認知できる二点間の距離を測定します。

仕様●主尺:0〜10cm(1mm単位)●副尺:0〜0.9mm(0.1 mm単位) 質量(g)約70 寸法約170(W)×45(D)×6(H)mm アズワン品番69-8551-41
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする