306356000 カップクリーンスポンジ アズマ工業 57302507

カップクリーンスポンジ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57302507 品番306356000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

カップ・グラスを挟んで洗う便利スポンジ。

材質スポンジ:ポリウレタン 、柄:ポリプロピレン 用途汚れ落とし用 幅(cm)約7 全長(cm)約24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする