アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の スポンジ
アズマ工業の 柄付スポンジ
カップクリーンスポンジ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57302516
品番
306357000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
カップ・グラスを挟んで洗う便利スポンジ。
材質
スポンジ:ポリウレタン 、柄:ポリプロピレン
用途
汚れ落とし用
幅(cm)
約7
全長(cm)
約24
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300