アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の スポンジ
アズマ工業の 柄付スポンジ
カップクリーンスポンジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57302525
品番
306656000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
カップ・グラスを挟んで洗う便利スポンジ。
材質
スポンジ:ポリウレタン 、柄:ポリプロピレン
用途
汚れ落とし用
幅(cm)
約7
全長(cm)
約27
適合用途
食器洗い
繰り返し・詰め替え
対応