曜日別特売
306350710 ゴッシュ カップクリーン 小 IV アズマ工業 57302543

306350710 ゴッシュ カップクリーン 小 IV アズマ工業 57302543
306350710 ゴッシュ カップクリーン 小 IV アズマ工業 57302543
306350710 ゴッシュ カップクリーン 小 IV アズマ工業 57302543

ゴッシュ カップクリーン 小 IV

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード57302543品番306350710
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

コップの内側・外側を一度にしっかり洗う。

用途汚れ落とし用材質スポンジ:エステルフォーム 、柄:ポリプロピレン幅(cm)約7.5全長(cm)約23.5適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする