アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の スポンジ
アズマ工業の 柄付スポンジ
ゴッシュ カップクリーン 大 IV
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57302552
品番
306650710
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
大きなコップの内側・外側を一度にしっかり洗う。
材質
スポンジ:エステルフォーム 、柄:ポリプロピレン
用途
汚れ落とし用
幅(cm)
約8.5
全長(cm)
約25.5
適合用途
食器洗い
繰り返し・詰め替え
対応