アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の スポンジ
アズマ工業の 柄付スポンジ
墓石用花立て洗いスポンジ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57302595
品番
313650300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
柄付スポンジで花立ての奥まで洗える。
材質
ポリウレタン・ポリスチレン
用途
汚れ落とし用
幅(cm)
約4
全長(cm)
約37
繰り返し・詰め替え
対応