バーキュート衛生管理用たわし

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57302613 品番 62805301
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

HACCP対応です。
特殊構造により従来品と比較して抜けにくさが300%アップしています。
毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。
5色展開によりゾーン分けに対応しています。
金属部は錆に強いステンレスを採用しています。

材質本体:ステンレス、毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT) 仕様Lサイズ(Φ0.5) トラスコ品番796-1774 厚さ(mm)50 質量(g)64 縦(mm)170 横(mm)90 耐熱温度(℃)140 適合用途厨房機器掃除(コゲ・油汚れ落とし) 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする