アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の たわし
アズマ工業の パームたわし
はねないたわし 小型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57302656
品番
301010000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
使いやすい小型タイプ。
材質
コイアファイバー
用途
汚れ落とし用
幅(cm)
約8
全長(cm)
約11
繰り返し・詰め替え
対応