ナースワゴン ホワイト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57302659 品番STJ-D001・MW
参考基準価格(税別)¥174,000 販売価格(税込) ¥191,398
販売価格(税別)
173,998

現場スタッフの声に基づいて開発された医療カート。
スムーズかつ高水準の可動域(280mm)を誇る天板昇降、脚で踏んでロック・ロック解除ができるキャスター。
丈夫なアルミダイキャスト製。
天板は抗ウイルス・抗菌性能を持ったメラミン化粧板を使用し、配線をすっきりとまとめるフックとPC落下防止ガードを標準装備しています。
使いやすさのための工夫を凝らした製品です。

質量(kg)23 高さ(mm)天板:820〜1100 キャスター(mm)Φ100エラストマー製(ストッパー付き) 天板寸法(mm)440×550 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×680×865〜1145 色(支柱)ミルクホワイト アズワン品番69-1881-88 昇降方式ガススプリング式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする