アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の たわし
アズマ工業の パームたわし
角までコケ無いたわし
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57302674
品番
304100000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
コケ・汚れ落としに。
材質
パーム
用途
汚れ落とし用
幅(cm)
約5
全長(cm)
約14
繰り返し・詰め替え
対応