バーキュート衛生管理用ほうきスペア ソフト

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57302683 品番 62601101
参考基準価格(税別)¥2,688 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

軽くて使いやすいほうきです。
毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。
金属部は錆に強いステンレスを採用しています。
用途に合わせてはハードとソフトの2種類を用意しています。
耐熱温度は120℃です。
5色展開によりゾーン分けに対応しています。

トラスコ品番796-1537 幅(mm)300 質量(g)120 タイプソフト 耐熱温度(℃)120 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする