曜日別特売
375927 ニオイクリア 靴下 90°クルー先丸 Lサイズ 1組 2本入り 日本緑十字社 57302686

375927 ニオイクリア 靴下 90°クルー先丸 Lサイズ 1組 2本入り 日本緑十字社 57302686
375927 ニオイクリア 靴下 90°クルー先丸 Lサイズ 1組 2本入り 日本緑十字社 57302686
375927 ニオイクリア 靴下 90°クルー先丸 Lサイズ 1組 2本入り 日本緑十字社 57302686

ニオイクリア 靴下 90°クルー先丸 Lサイズ 1組 2本入り

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1組(2足)注文コード57302686品番375927
参考基準価格(税別)¥1,790販売価格(税込)¥1,967
販売価格(税別)
1,788

汗臭・足臭の元となる3大要因(アンモニア/酢酸/イソ吉草酸)を徹底分解消臭します。
かかと90度で快適フィットします。
消臭効果は、半永久的に持続します。
日本製消臭糸「ニオイクリア」を編み込んでいます。
先丸タイプです。

材質日本製ニオイクリア消臭糸使用(綿、ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン)ブラックサイズL(25~27cm)質量(g)145タイプ先丸アズワン品番68-7031-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする