曜日別特売
62601301 バーキュート衛生管理用ほうきスペア ソフト バーテック 57302708

62601301 バーキュート衛生管理用ほうきスペア ソフト バーテック 57302708
62601301 バーキュート衛生管理用ほうきスペア ソフト バーテック 57302708

バーキュート衛生管理用ほうきスペア ソフト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1本注文コード57302708品番62601301
参考基準価格(税別)¥2,688販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

軽くて使いやすいほうきです。
毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。
金属部は錆に強いステンレスを採用しています。
用途に合わせてはハードとソフトの2種類を用意しています。
耐熱温度は120℃です。
5色展開によりゾーン分けに対応しています。

トラスコ品番796-1553幅(mm)300質量(g)120タイプソフト耐熱温度(℃)120アズワン品番64-9294-93繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする