ストローク コットン×リネン バスマット ベージュ 50×70cm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57302765 品番-
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

リネンの爽やかさとコットンのやわらかさをミックスした、心地の良いナチュラルな自然素材100%のマットです(表面)
自己主張しすぎない調和するシンプルなデザインで様々なシーンにマッチします
洗濯機で洗濯できるので、衛生的にご使用いただけます(ネット使用)
マットの裏面にはズレないようにすべり止め加工を施しています

サイズ(cm)50×70 アズワン品番68-9770-97 組成表面/綿79%・リネン21%、裏面/合成ゴム(すべりにくい加工)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする