ドクターコンフォートサンダル 抗菌 LL 27.0〜27.5cm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード57302975 品番-
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

表地、中敷にサーモポリウレタン皮革を使用した抗菌仕様です。
4個のバックルの内、先端のバックルを調整することで外反母趾に対応しています。
4個のバックルで自分の足にピタッと合わすことが出来ます。
裏材には足当たりがソフトなフェルトを使用しています。
裏地には反発力があり、ソフトで靴の返りが良い「ラバロン」を使用、かかとには強化ゴムがついており、耐久性が抜群です。

材質表地、中敷:抗菌サーモポリウレタン、裏材:フェルト、裏地:ラバロン(強化ゴム) ブラック サイズLL(27.0〜27.5cm) 質量(g)約420 アズワン品番69-3835-80
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする