アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の ホウキ
アズマ工業の シダホウキ
AZH167 名匠庭園ほうきミニ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57303042
品番
238090900
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
厳選された葉脈を丁寧に加工。
砂利・花壇の掃き掃除に。
全長(cm)
47
用途
屋外用ほうき
材質
穂:ヤシの葉脈 、柄:木に塗装
幅(cm)
約11
繰り返し・詰め替え
対応