伝蔵
伝蔵の 掃除用具
伝蔵の 熊手
ストロングプラ熊手
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57303103
品番
A034
参考基準価格(税別)
¥2,028
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
プラ製の爪で丈夫です。
爪は20本になっています。
幅(mm)
430
長さ(mm)
1510
トラスコ品番
819-5467
材質
爪:ポリプロピレン(PP)、柄:竹/PVCシュリンク
質量(g)
400
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※天然素材を使用の為サイズに多少のバラつきがあります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300