※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
伝蔵
伝蔵の 掃除用具
伝蔵の ホウキ
伝蔵の 天井ホウキ
天井箒
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57303146
品番
A006
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
昔ながらの竹柄で軽いです。
長さ(mm)
1800
トラスコ品番
819-5482
材質
頭:しゅろ、柄:竹
幅(mm)
110
質量(g)
300
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※9本以下のご注文の場合は、別途送料が発生します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません