VC工業
VC工業の 客室備品・アメニティ
VC工業の アメニティ
スケルトンブラシ 白 マット白袋入 1箱 500本入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500本)
注文コード
57303167
品番
8263036
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥26,948
販売価格(税別)
¥
24,498
バスケットに入れる
髪をとく折り畳みヘアブラシです。
材質
包材:マットOP20/CP20
寸法(mm)
包材:70×150
色
包材:白+ロゴ1色(黒)
材質(本体)
ポリプロピレン
本体寸法(幅W×全長×高さH)
32×100×35(折畳み状態)
色(本体)
アイボリー
アズワン品番
60-0546-29
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000