ナースチェア ラクーン リング無し アニマル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57303210 品番NV-A
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥34,098
販売価格(税別)
30,998

高さ900mmのナーステーブルに使いやすいナースチェアです。
つかみやすい背もたれは樹脂製で、腰をやさしくホールドします。
座面はモールドウレタン採用で、しっかりと上質な座り心地です。
昇降リングレバーは全方位から操作ができます。
座面も背もたれもアルコールや次亜塩素酸ナトリウムでの清拭ができます。
お子様に人気のアニマル柄です。

材質座面/抗菌・防汚加工ビニールレザー張り、クッション材/モールドウレタンフォーム、背/PP樹脂、脚/スチール(塗装仕上げ) 質量(kg)6.5 アニマル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×480×615(615〜745) 座面高さ(mm)435〜565 アズワン品番7-7516-07 昇降方式ガスシリンダー式(リングレバー付き) 座面径(Φmm)360

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする