曜日別特売
NV-RA-W ナースチェア ラクーン/ワイド リング付き アニマル ナビス(アズワン) 57303255

ナースチェア ラクーン/ワイド リング付き アニマル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード57303255品番NV-RA-W
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥39,598
販売価格(税別)
35,998

座面はモールドウレタン採用で、しっかりとした上質な座り心地です。
昇降リングレバーは全方位から操作ができます。
座面はアルコールや次亜塩素酸ナトリウムでの清拭ができます。
お子様に人気のアニマル柄です。

仕様リング付き材質座面/抗菌・防汚加工ビニールレザー張り、クッション材/モールドウレタンフォーム、背/PP(ポリプロピレン)、脚/スチール粉体塗装質量(kg)8.3アニマル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×485×770(770~900)座面高さ(mm)585~715アズワン品番9-1291-07昇降方式ガスシリンダー式(リングレバー付き)座面径(Φmm)400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする