ナーシングキューブ マットレス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57303280 品番2450-00104
参考基準価格(税別)¥115,000 販売価格(税込) ¥126,498
販売価格(税別)
114,998

身体をしっかり支え、適度な弾力性で寝返りもしやすい、体圧を効果的に分散する独自のキューブ3層構造のマットレスです。
電動ベッドのリクライニングにフィットします。
寝心地快適で、衛生面にも配慮しています。

材質側生地/表地:ポリエステル100%(吸水速乾タイプ)、マチ・裏地:ポリエステル100%、中袋生地:表面ポリエステル100%、裏面ポリウレタンシート使用(防水加工)、中材/ウレタンフォーム 質量(kg)約6.4 寸法(cm)約91×191×10 アズワン品番69-3154-09
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする