ハイブリッドホルダ用整流器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57303408 品番RH-H303A-C2
参考基準価格(税別)¥198,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

出力回路にFETを採用し高頻度の切り替え使用に対応、またAC100〜220Vまでのワイド電源に対応します。
盤内設置用(RH-H303A)盤外設置用(RH-H303A-C2)の選択が可能です。
ハイブリッドホルダ専用の電装品です。

トラスコ品番828-1290 呼び寸法(mm)175×100×190 入力単相AC100〜220V50/60HZ 定格出力24V/3A(Max.)
注意
※盤外設置専用タイプです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする