WORKERZ EXIT
WORKERZ EXITの 腰袋/工具差し/携帯ケース
WORKERZ EXITの 工具差し
WORKERZ EXITの ペンチ用 工具差し
EXIT ツールケース3段差し(L)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57303481
品番
EXTHD03LBK
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
・ベルト通し幅:50mmまで対応
用途
工具などの収納に
材質
本体/人工皮革・チェーン部:ステンレス・カシメ:スチール
質量(g)
約285
本体サイズ(mm)
W93×H330×D80