WORKERZ EXIT
WORKERZ EXITの 腰袋/工具差し/携帯ケース
WORKERZ EXITの 工具差し
WORKERZ EXITの ハンマー用 工具差し
EXIT ハンマー差し(L)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57303508
品番
EXTHMLBK
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
・ベルト通し幅:50mmまで対応
用途
ハンマーの収納に
材質
本体/人工皮革・チェーン部:ステンレス・カシメ:スチール
質量(g)
約150
本体サイズ(mm)
W78×H200×D48