WORKERZ EXIT
WORKERZ EXITの 腰袋/工具差し/携帯ケース
WORKERZ EXITの 腰袋
EXIT 薄型腰袋2段
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57303517
品番
EXTUKB02SBK
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
・ベルト通し幅:50mmまで対応
用途
工具などの収納に
材質
本体/人工皮革・チェーン部:ステンレス・カシメ:スチール
質量(g)
約461
本体サイズ(mm)
W153×H320×D110