ホースリール 50m5分防藻ホース付

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57303532 品番LBF50N
参考基準価格(税別)¥56,700 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

スチール製で頑丈なホースリール。
二重Oリング方式の完全水漏れ防止設計。
水量の多い6分ホースも巻ける、5分6分兼用式。

仕様5分防藻ホース トラスコ品番827-8973 材質鉄製 質量(kg)16.9 ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20 電線長さ(m)50
注意
※受注生産品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57303532
2022-12-30
用途:
グラウンドの散水
自動車・二輪車・自転車関連業

学校のグラウンドの散水用に購入しました。まだ使っていませんが、しっかりした感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
1人が参考にしています
2022-09-09

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする