WORKERZ EXIT
WORKERZ EXITの 腰袋/工具差し/携帯ケース
WORKERZ EXITの 釘・ボルト袋
EXIT 釘袋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57303535
品番
EXTKBBK
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
・ベルト通し幅:50mmまで対応
用途
工具・釘などの収納に
材質
本体/人工皮革・チェーン部:ステンレス・カシメ:スチール
質量(g)
約630
本体サイズ(mm)
W222×H370×D150