※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの コードリール/延長コード
ハタヤリミテッドの コードリール
三相200V型ブレーカーリール 30m アース付 20A 過負荷付
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57303566
品番
BL-302ML
参考基準価格(税別)
¥119,100
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
複数の機器を同時に使用できるので作業効率がアップします。
油やホコリの侵入を防ぐコンセントキャップ付です。
コンセント形状
(引掛形)3P 20A 250V
コンセント個数
2
電線仕様-種別
ソフトンVCT
電線仕様-芯数
4
電線長さ(m)
30
質量(kg)
10
付属品
コンセントキャップ付
仕様
三相200V
トラスコ品番
827-9245
タイプ
漏電地絡保護専用
電線仕様-太さ(mm
2
)
2
特性
アース付