WORKERZ EXIT
WORKERZ EXITの 墜落制止用器具
WORKERZ EXITの 周辺器具 墜落制止用器具
WORKERZ EXITの D環・D環止め 墜落制止用器具
EXIT アルミD環止め
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57303578
品番
EXTADDS
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
・軽量アルミタイプ
用途
D環の固定に
材質
アルミ合金
色
シルバー
質量(g)
20
耐荷重(kg)
3
本体サイズ(mm)
W42×H80×D3
ベルト通し幅(mm)
50