WORKERZ EXIT
WORKERZ EXITの 大工道具
WORKERZ EXITの ハッカー/シノー
WORKERZ EXITの ツールホルダー
EXIT アルミツールホルダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ガンメタ
注文コード
57303605
品番
EXTATHGM
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
・軽量アルミツールホルダー
用途
工具の保持に
材質
アルミ合金
色
ガンメタ
質量(g)
69
耐荷重(kg)
3
ベルト通し幅(mm)
50
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
42×112×60