ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの コードリール/延長コード
ハタヤリミテッドの コードリール
防爆型コンセントリール50mキャスター付
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57303636
品番
CSPF-50V
参考基準価格(税別)
¥492,000
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
防爆エリア内で電源が取れない場合、エリア内までリールを持ち込み、電源接続が可能です。
取り回しのしにくい3PNCT移動用ケーブルをスッキリと巻き取り収納できます。
電線仕様-種別
3PNCT
電線仕様-芯数
3
電線長さ(m)
50
質量(kg)
28
トラスコ品番
827-8962
電線仕様-太さ(mm
2
)
2
特性
防爆