ミニツールセット 23ピース ラチェットドライバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード57303648 品番61363
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

バイクのあらゆるネジ・ボルトに対応する多彩なラチェットドライバーのミニツールセット。
コンパクトながら幅広いビット種類を揃え、あらゆるバイクのネジやボルトに対応。
ラチェット機構により、狭い場所でもスムーズに回せます。
コンパクト設計で持ち運びや収納に便利。

セット内容
・ラチェットドライバーハンドル×1
・1/4インチ(6.35mm)対応アダプター(長さ25mm)×1
・マイナスビット:3.0、4.0、5.0、6.0mm
・プラスビット:PH0、PH1、PH2、PH3
・トルクスビット:T15、T20
・六角ビット:4.0、5.0、6.0mm
・PZビット:PZ1、PZ2
・六角ソケット:5、6、7、8、9、10mm
用途1/4インチソケット対応アダプター付きで幅広い工具と連携可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする