ミニツールセット 26ピース ラチェットハンドル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード57303666 品番61370
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

バイク整備やDIYに活躍する、ソケットメインの1/4インチミニツールセット。
ラチェットハンドルと、11サイズの六角ソケットを中心に、各種ビットを幅広く揃えています。
1/4インチのエクステンションバー(50mm)も付属し、奥まった箇所の作業もスムーズ。
トルクス、スクエア、プラス、マイナスビットも備え、幅広いメンテナンスや修理に対応

セット内容
・1/4インチ ラチェットハンドル ×1
・1/4インチ 50mm ソケットエクステンションバー ×1
・六角ソケット:4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14mm
・マイナスビット:4、6mm
・プラスビット:PH1、PH2、PH3
・トルクスビット:T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40
・スクエアビット:S2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする